Diable manutention par transport interne Spartex 897488, Capacité de charge: 150 kg
Chariot métal pliant 150 à 300kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :897488
Rubix :Z600-7336001
EAN :3660338498329

Documents
Détails articles : CHARIOT METALLIQUE PLIANT 150KG
Chariot métalique compact à dossier rabattable
Plateau avec revêtement antidérapant pour empêcher les charges de tomber
Léger avec une grande maniabilité
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 à frein
Plateau avec revêtement antidérapant pour empêcher les charges de tomber
Léger avec une grande maniabilité
Equipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 à frein
Points forts
Ideal pour le transport sûr et facile des marchandises
Informations techniques
Attributs
| Matière | metal |
|---|---|
| Capacité de charge | 150 kg |
| Largeur | 470 mm |
| Hauteur | 830 mm |
| Longueur | 730 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,08 € HT
/ unité
87,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h