Diable manutention par transport interne Fimm 815007619, Capacité de charge: 50 kg
Diable en aluminium repliable 50 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :815007619
Rubix :2413-7000006
EAN :3666025100131
Documents
Détails articles : DIABLE ALU REPLIABLE CU 50KG R.POLYU BAVETTE 385X320
Diable en aluminium léger, extrêmement plat et équipé d'une grande bavette pour le transport de charges volumineuses.
Excellente qualité de fabrication et de roulage.
Tablier équipé de tendeur élastique 2,20 m pour maintenir la charge transportée.
Se tranforme en quelques secondes en un objet compact facile à ranger.
Poignée en caoutchouc.
Bouton de pliage et dépliage rapide.
Dimensions bavette 385x320mm.
Type de roue caoutchouc.
Type de bavette Repliable.
Excellente qualité de fabrication et de roulage.
Tablier équipé de tendeur élastique 2,20 m pour maintenir la charge transportée.
Se tranforme en quelques secondes en un objet compact facile à ranger.
Poignée en caoutchouc.
Bouton de pliage et dépliage rapide.
Dimensions bavette 385x320mm.
Type de roue caoutchouc.
Type de bavette Repliable.
Applications
Se tranforme en quelques secondes en un objet compact facile à ranger
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Capacité de charge | 50 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,86 € HT
/ unité
265,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours



