Diable manutention par transport interne Spartex 886534, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 533 mm | Longueur: 612 mm

Diable escalier 250kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :829106
Spartex :886534
Rubix :Z600-7314391
EAN :3660338399718
DIABLE ESCALIER 250KG BAVETTE FIXE POIGNEES FERMEES

Résumé technique

Matièreacier
Capacité de charge250 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DIABLE ESCALIER 250KG BAVETTE FIXE POIGNEES FERMEES


Diable à bavette fixe et poignées fermées permettant d'adapter la position des mains tout au long de la manutention.
Tablier mixte légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques.
Roues étoiles en caoutchouc permettant de franchir aisément les escaliers ou les trottoirs

Applications

Tablier mixte permettant de manutentionner tous les types de charges, incurvées ou planes. Roues escaliers développées spécialement afin de répondre à nos exigences de qualité et de robustesse.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Capacité de charge250 kg
Largeur533 mm
Hauteur1216 mm
Longueur612 mm
274,83 € HT
/ unité
329,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.