Diable manutention par transport interne Fimm 810004370, Capacité de charge: 100 kg | Largeur: 870 mm | Longueur: 650 mm

Diable porte bouteilles petit modèle pour atelier, 2 bouteilles 100 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :810004370
Rubix :2413-7029245
EAN :3666025101237
DIABLE BOUTEILLE PETIT MODELE 100KG R.CAOUT RGE

Résumé technique

Matièreacier
Capacité de charge100 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DIABLE BOUTEILLE PETIT MODELE 100KG R.CAOUT RGE


Petit poste de soudure d’atelier.
Bouteille type B5.
Stabilisation des bouteilles par un plat en acier et serrage par vis papillon.
Equipé de roues caoutchouc D.
200 mm, pour sols lisses.
Nombre de bouteilles : 2.
Diamètre maxi bouteille : 210 mm.
Profondeur bavette : 150 mm.
Hauteur guide bouteille : 360 mm.
Type de roue caoutchouc.

Points forts

Fabrication française de qualité.

Applications

Diable porte bouteilles professionnel type B5-B20 pour atelier. Idéal pour la manutention de petites bouteilles de gaz ou d'extincteurs. Convient pour des petits postes de soudure d'atelier oxygène acétylène. Stabilisation des bouteilles par une sangle ajustable.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Capacité de charge100 kg
Largeur870 cm
Hauteur350 cm
Longueur650 cm
262,08 HT
/ unité
314,50 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.