Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection
Dans les environnements de travail à risque, la casquette de sécurité protège la tête des travailleurs contre les heurts avec des objets durs. Dotée d'une coque renforcée sous le textile, elle permet au personnel d'effectuer ses tâches dans des conditions confortables et sereines. Rubix vous propose un large choix de protections individuelles normées et sélectionnées pour leur solidité, leur confort et leur design.
Pourquoi utiliser une casquette de sécurité ?
La casquette de sécurité, aussi appelée casquette anti-heurt, renforcée ou coquée, fait partie des équipements de protection individuelle (EPI). Son rôle est de protéger la tête des travailleurs en cas de heurt ou de choc avec un objet dur.
La différence entre la casquette renforcée et le casque de chantier réside dans le fait que le casque protège de la chute d'objets contrairement à la casquette renforcée. Celle-ci se porte en intérieur et dans le cas où le port du casque n'est pas obligatoire.
Consultez notre catégorie dédiée à la protection de la tête pour découvrir si besoin nos casques spécifiques et nos accessoires pour casque.
À qui s'adresse cet équipement ?
La casquette de protection coquée appartient aux équipements de protection normés EN 812. Elle s'adresse principalement aux professionnels des secteurs du BTP, de l'industrie et de l'agroalimentaire. Ces personnels peuvent en effet être exposés à des risques de chocs au niveau du crâne dans l'exercice de leurs fonctions.
Cependant, l'équipement peut convenir à de nombreux autres travailleurs ayant besoin d'une protection de la tête adaptée, efficace et discrète, tels que :
les forces de l'ordre ;
les plombiers ;
les agents d'aéroport ;
les réparateurs automobiles ;
les agriculteurs...
Casquettes de sécurité : modèles et normes
Les caractéristiques
La casquette de sécurité se compose d'une partie en tissu aéré et d'une coquille amovible. Elle présente aussi un dispositif de maintien (serre-nuque ou jugulaire ajustable).
Comme son aspect est assez similaire aux casquettes classiques, cet équipement plaît à la fois pour sa protection efficace et sa discrétion.
Les différents types de casquettes anti-heurt
Légère, confortable et design, la casquette de sécurité se décline en plusieurs versions (dimensions, matières, résistance aux chocs...).
Les critères à prendre en considération pour choisir sont les suivants :
le type de coque et sa matière (articulée en plastique ABS, pleine en polyéthylène haute densité (PEHD)...) ;
le tissu (coton ou polyester) ;
la taille de visière (de 2,5 cm à 7 cm) ;
les dispositifs de maintien (glissière, mentonnière...) ;
des options/finitions : liseré réfléchissant, textile lavable en machine, traitement ignifuge, bandeau anti-transpiration... ;
la résistance aux chocs et à l'impact ;
le poids du produit.
Bien entendu le design et la couleur peuvent aussi avoir leur importance.
En fonction de votre domaine d'activité, vous pouvez également tenir compte d'autres critères comme les conditions de température d'utilisation. Certains modèles peuvent en effet se porter dans les milieux à température négative (-10°C) ou élevée (+50°C).
Quelles sont les normes pour ces équipements de protection ?
Les casquettes renforcées sont conformes à la norme EN 812, qui définit les exigences en matière de solidité, de confort et de ventilation.
La sélection Rubix
Notre offre couvre une large gamme de casquettes de sécurité pour s'adapter à toutes les applications et à tous les besoins. Pour disposer d'une protection de qualité, appuyez-vous sur les références fabriquées par des professionnels spécialisés dans les équipements de protection individuelle tels que JSP, 3M et Uvex.
Vous recherchez un modèle léger doté de bandes réfléchissantes ? Découvrez la casquette de sécurité JSP HARDCAP Aerolite. Vous avez besoin d'un équipement entièrement réglable pour un ajustement parfait ? Attardez-vous sur la casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3.
Notre sélection comprend une grande variété de designs et de coloris, ce qui est idéal pour cibler le modèle conforme à vos attentes.
Légère, solide et confortable, la casquette de sécurité est fréquemment utilisée par les travailleurs du BTP, de l'industrie ou de l'agroalimentaire. Elle protège la tête contre les risques mineurs et évite les blessures superficielles. Disponible en différents formats et coloris et en diverses matières, la casquette renforcée est parfaite pour exercer son activité dans des conditions sereines.
40 produit(s) avec 103 référence(s) :
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
- Livraison habituellement sous (20) jours
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
- Livraison habituellement sous (19) jours