Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection JSP ABR040-001-100
Coque de rechange pour Hardcap
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :ABR040-001-100
Rubix :G832-6134729
EAN :5038428119191

Documents
Détails articles : COQUE DE RECHANGE POUR HARDCAP
La coque de rechange JSP est spécialement conçue pour s’adapter parfaitement à toutes les casquettes anti-heurt HardCap A1+, y compris les modèles à visière longue. Elle permet de maintenir un niveau optimal de sécurité et d’hygiène en remplaçant une coque endommagée ou usée.
Caractéristiques :
La coque de rechange JSP pour casquette HardCap A1+ offre une solution pratique et économique pour garantir une protection continue contre les heurts légers en milieu industriel. Conçue pour absorber l’énergie d’un impact, elle se substitue efficacement à une coque abîmée, fissurée ou ayant subi un choc. Amovible, elle permet de nettoyer aisément le textile de la casquette, assurant une meilleure hygiène sur le long terme. Elle est pleinement compatible avec l’ensemble de la gamme HardCap A1+.
Spécifications :
- Matériau : polyéthylène haute densité (HDPE) recyclé.
- Dimensions adaptées aux casquettes de taille 530 mm à 630 mm.
- Structure ventilée avec 12 points d’aération.
- Design ergonomique pour un ajustement optimal.
- Surface lisse facilitant le nettoyage.
- Fixation sécurisée sans outils.
- Coque intégrale assurant une protection circulaire.
- Compatible avec visières longues et courtes.
Normes :
Cette coque pour casquette respecte les exigences de la norme EN 812, y compris l’amendement A1. Elle est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, garantissant sa performance en matière d’absorption des chocs frontaux, latéraux, supérieurs et arrières. Les tests réalisés vont au-delà des prescriptions normatives en intégrant des essais d’impact latéral pour une protection complète.
Informations sur la marque :
JSP est une marque reconnue dans le domaine de la protection individuelle, spécialisée depuis 1964 dans la protection de la tête (yeux, visage, voies respiratoires). JSP est engagée dans une démarche de qualité, en témoigne sa certification ISO 9001.
Caractéristiques :
La coque de rechange JSP pour casquette HardCap A1+ offre une solution pratique et économique pour garantir une protection continue contre les heurts légers en milieu industriel. Conçue pour absorber l’énergie d’un impact, elle se substitue efficacement à une coque abîmée, fissurée ou ayant subi un choc. Amovible, elle permet de nettoyer aisément le textile de la casquette, assurant une meilleure hygiène sur le long terme. Elle est pleinement compatible avec l’ensemble de la gamme HardCap A1+.
Spécifications :
- Matériau : polyéthylène haute densité (HDPE) recyclé.
- Dimensions adaptées aux casquettes de taille 530 mm à 630 mm.
- Structure ventilée avec 12 points d’aération.
- Design ergonomique pour un ajustement optimal.
- Surface lisse facilitant le nettoyage.
- Fixation sécurisée sans outils.
- Coque intégrale assurant une protection circulaire.
- Compatible avec visières longues et courtes.
Normes :
Cette coque pour casquette respecte les exigences de la norme EN 812, y compris l’amendement A1. Elle est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, garantissant sa performance en matière d’absorption des chocs frontaux, latéraux, supérieurs et arrières. Les tests réalisés vont au-delà des prescriptions normatives en intégrant des essais d’impact latéral pour une protection complète.
Informations sur la marque :
JSP est une marque reconnue dans le domaine de la protection individuelle, spécialisée depuis 1964 dans la protection de la tête (yeux, visage, voies respiratoires). JSP est engagée dans une démarche de qualité, en témoigne sa certification ISO 9001.
Points forts
- Remplacement facile et rapide : s’installe en quelques secondes sans outil, réduisant les temps d’arrêt sur site.
- Compatibilité totale : adaptée à toutes les casquettes HardCap A1+, y compris les modèles à visière longue.
- Pièce de rechange homologuée : protection retrouvée sans risque pour l'utilisateur.
- Compatibilité totale : adaptée à toutes les casquettes HardCap A1+, y compris les modèles à visière longue.
- Pièce de rechange homologuée : protection retrouvée sans risque pour l'utilisateur.
Applications
La coque de rechange JSP s’adresse aux professionnels œuvrant dans des environnements industriels où le risque de heurt est présent, mais ne justifie pas pour autant l’usage d’un casque de chantier. Elle est idéale pour les secteurs de la logistique, de la maintenance, de la fabrication légère, du second œuvre, ou encore pour les techniciens en déplacement. En remplaçant une coque usée ou endommagée, elle assure le maintien de la performance protectrice de la casquette anti-heurt.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille de la visière | 0 cm |
| Type | coque de rechange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,40 € HT
/ 10 unités
262,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
