Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Surflex Protection AIRC00V03STR
Casquette de sécurité AIR STREAM 3 cm – Blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Surflex Protection :AIRC00V03STR
Rubix :K867-6260532
Fabricant :AIRC00V03STR
EAN :3665143010117
Détails articles : CASQUETTE ANTI-HEURT AIR STREAM VISIERE COURTE 3 CM - BLANC
- Protection en ABS normée EN 812.
- Lavable en machine à 30 degrés.
- Casquette ultra légère : 160 g avec la coque ABS.
- 3 bandes d’aérations pour maximiser la ventilation.
Points forts
- Bandes absorbantes anti-sueur à l’intérieur de la casquette.
- Visière 3 cm pour augmenter le champ de vision de l’utilisateur.
- Taille unique ajustable grâce à un élastique de maintiens réglable.
- Bandes auto-réfléchissantes sur le devant de la casquette et sur les deux côtés.
- Pour toute commandes supérieure à 20 pièces, une personnalisation est possible par transfert ou par broderie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille de la visière | 3 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,91 € HT
/ unité
33,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

