Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection GISS 894404
Casquette anti-heurt G CAP 2 AIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :884429
GISS :894404
Rubix :C600-6210300
Fabricant :894404
EAN :3660338468216
Documents
Détails articles : CASQUETTE G-CAP AIR 2 MARINE 5CM
La G-CAP AIR 2 de la marque GISS est une casquette anti-heurt moderne conçue pour offrir une protection efficace et confortable sur le lieu de travail.
Caractéristiques :
Cette casquette de sécurité est conçue pour protéger efficacement l’ensemble du contour de la tête contre les chocs légers. En revanche, elle ne convient pas en cas de chute d'objets en hauteur. Elle s’adapte aisément à toutes les formes de tête grâce à un système de réglage par scratch, simple et rapide à utiliser. Une maille respirante permet une bonne aération du crâne pendant les longues périodes d’utilisation. Le bandeau anti-sueur en matière éponge absorbe efficacement la transpiration pendant l'effort. La coque peut être retirée et la partie textile lavée. Son liseré réfléchissant améliore la visibilité dans les zones faiblement éclairées.
Spécifications :
- Type : casque anti-heurt.
- Design : casquette de baseball.
- Dimensions de la visière : 3 cm ou 5 cm.
- Taille : unique, ajustable de 52 à 60 cm.
- Coloris : bleu marine.
- Matière de la coque : ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) et polycarbonate.
- Système de réglage : bande velcro (scratch).
- Textile : lavable en machine ou à sec.
- Équipements additionnels : liseré réfléchissant, maille respirante, bandeau anti-sueur en éponge.
Normes :
Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI et certifiée selon la norme EN 812. Cette casquette anti-heurt ne remplace pas un casque de sécurité. Elle ne doit être utilisée que dans des environnements où il n’existe aucun risque de chute d’objet en hauteur.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les produits de sécurité. Née en France il y a plus de 25 ans, GISS a su s’imposer comme un acteur de confiance dans toute l’Europe. Aujourd’hui, près de 40 000 clients comptent sur ses solutions pour protéger efficacement leurs employés. L’engagement de GISS repose sur l’utilisation de matériaux de qualité supérieure et le respect strict des normes en vigueur.
Caractéristiques :
Cette casquette de sécurité est conçue pour protéger efficacement l’ensemble du contour de la tête contre les chocs légers. En revanche, elle ne convient pas en cas de chute d'objets en hauteur. Elle s’adapte aisément à toutes les formes de tête grâce à un système de réglage par scratch, simple et rapide à utiliser. Une maille respirante permet une bonne aération du crâne pendant les longues périodes d’utilisation. Le bandeau anti-sueur en matière éponge absorbe efficacement la transpiration pendant l'effort. La coque peut être retirée et la partie textile lavée. Son liseré réfléchissant améliore la visibilité dans les zones faiblement éclairées.
Spécifications :
- Type : casque anti-heurt.
- Design : casquette de baseball.
- Dimensions de la visière : 3 cm ou 5 cm.
- Taille : unique, ajustable de 52 à 60 cm.
- Coloris : bleu marine.
- Matière de la coque : ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) et polycarbonate.
- Système de réglage : bande velcro (scratch).
- Textile : lavable en machine ou à sec.
- Équipements additionnels : liseré réfléchissant, maille respirante, bandeau anti-sueur en éponge.
Normes :
Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI et certifiée selon la norme EN 812. Cette casquette anti-heurt ne remplace pas un casque de sécurité. Elle ne doit être utilisée que dans des environnements où il n’existe aucun risque de chute d’objet en hauteur.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI) et les produits de sécurité. Née en France il y a plus de 25 ans, GISS a su s’imposer comme un acteur de confiance dans toute l’Europe. Aujourd’hui, près de 40 000 clients comptent sur ses solutions pour protéger efficacement leurs employés. L’engagement de GISS repose sur l’utilisation de matériaux de qualité supérieure et le respect strict des normes en vigueur.
Points forts
- Design moderne et ergonomique, compatible avec toutes les morphologies de tête.
- Protection efficace contre les heurts légers, tout autour de la tête.
- Confort optimal grâce à la maille respirante et au bandeau anti-sueur.
- Textile facile d’entretien, lavable à sec ou en machine.
- Protection efficace contre les heurts légers, tout autour de la tête.
- Confort optimal grâce à la maille respirante et au bandeau anti-sueur.
- Textile facile d’entretien, lavable à sec ou en machine.
Applications
La casquette G-CAP AIR 2 est idéale pour une grande variété d’applications professionnelles où une protection anti-heurt est nécessaire sans recourir à un casque de chantier. Elle convient parfaitement aux activités de manutention, de logistique et de stockage en entrepôt, ainsi qu’à l’industrie, l’agriculture, la maintenance ou encore la pêche industrielle. Elle est aussi adaptée aux environnements de production, aux chaînes de montage ou aux travaux de second œuvre dans le bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille de la visière | 5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,72 € HT
/ unité
20,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h