Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Uvex 9794800
Uvex u-cap - style armadillo visière normale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9794800
Rubix :0506-6195761
EAN :4031101443294
Documents
Détails articles : CASQUETTE U-CAP ARMADILLO
La casquette anti-heurt Uvex u-cap hi-viz offre une protection légère contre les chocs mineurs et améliore la visibilité de l’utilisateur en environnement industriel. Ses éléments fluorescents et réfléchissants complètent les vêtements haute visibilité.
Caractéristiques :
La casquette anti-heurt Uvex u-cap hi-viz associe une coque flexible interne en polypropylène et un matériau textile extérieur fluorescent. Elle protège contre les chocs mineurs. L’ajustement en continu par sangle permet une adaptation précise à la morphologie de chaque utilisateur, tandis que la conception textile autorise une bonne liberté de mouvement. Le liseré réfléchissant présent sur la visière et les composants textiles renforce la détection visuelle. En cas de léger encrassement, la casquette se nettoie à l’aide d’une brosse souple ou d’un chiffon humide. Les composants textiles se lavent à la main avec un produit de nettoyage doux, et l’équipement peut être désinfecté avec un désinfectant doux classique.
Spécifications :
• Matériau extérieur de la coque : textile
• Matériau intérieur de la coque : polypropylène (PP)
• Taille : 52 cm – 64 cm
• Longueur de la visière : environ 7 cms
• Éléments réfléchissants
• Résistance mécanique : pénétration d’objets pointus et aiguisés, absorption des chocs verticaux
• Résistance thermique : jusqu’à −30 °C
Normes :
• Conforme à la norme EN 812, garantissant la protection contre les chocs pour les casquettes anti-heurt
• Couleurs textiles répondant aux exigences de la norme NF EN 471 pour la visibilité en environnement professionnel
• Conformité réglementaire selon le règlement (UE) 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle
Caractéristiques :
La casquette anti-heurt Uvex u-cap hi-viz associe une coque flexible interne en polypropylène et un matériau textile extérieur fluorescent. Elle protège contre les chocs mineurs. L’ajustement en continu par sangle permet une adaptation précise à la morphologie de chaque utilisateur, tandis que la conception textile autorise une bonne liberté de mouvement. Le liseré réfléchissant présent sur la visière et les composants textiles renforce la détection visuelle. En cas de léger encrassement, la casquette se nettoie à l’aide d’une brosse souple ou d’un chiffon humide. Les composants textiles se lavent à la main avec un produit de nettoyage doux, et l’équipement peut être désinfecté avec un désinfectant doux classique.
Spécifications :
• Matériau extérieur de la coque : textile
• Matériau intérieur de la coque : polypropylène (PP)
• Taille : 52 cm – 64 cm
• Longueur de la visière : environ 7 cms
• Éléments réfléchissants
• Résistance mécanique : pénétration d’objets pointus et aiguisés, absorption des chocs verticaux
• Résistance thermique : jusqu’à −30 °C
Normes :
• Conforme à la norme EN 812, garantissant la protection contre les chocs pour les casquettes anti-heurt
• Couleurs textiles répondant aux exigences de la norme NF EN 471 pour la visibilité en environnement professionnel
• Conformité réglementaire selon le règlement (UE) 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle
Points forts
• Amélioration de la visibilité périphérique grâce aux composants textiles fluorescents
• Protection contre les chocs mineurs grâce à la coque interne en polyprolylène
• Ajustement rapide et continu permettant une adaptation précise à chaque utilisateur
• Entretien simplifié grâce aux textiles lavables et aux surfaces faciles à nettoyer
• Renforcement de la détection visuelle en zones sombres grâce au liseré réfléchissant intégré
• Protection contre les chocs mineurs grâce à la coque interne en polyprolylène
• Ajustement rapide et continu permettant une adaptation précise à chaque utilisateur
• Entretien simplifié grâce aux textiles lavables et aux surfaces faciles à nettoyer
• Renforcement de la détection visuelle en zones sombres grâce au liseré réfléchissant intégré
Applications
Cette casquette anti-heurt s’intègre dans les environnements industriels nécessitant une protection légère contre les impacts, notamment lors d’interventions en zones encombrées ou à proximité d’installations mécaniques. Elle trouve sa place dans les ateliers, les entrepôts logistiques ou les zones de maintenance où la visibilité constitue un facteur supplémentaire de sécurité. Elle est utilisée dans les secteurs comme l’industrie manufacturière, la maintenance générale et la logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille de la visière | 7 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,95 € HT
/ unité
37,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h