Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Surflex Protection AIRC02V03STR

Casquette de sécurité AIR STREAM 1

Voir les informations techniques

Références

Surflex Protection :AIRC02V03STR
Rubix :K867-6202208
EAN :3665143009869
CASQUETTE AIR STREAM MARINE VISIERE 3CM

Résumé technique

Couleurmarine
Taille de la visière3 cm

Détails articles : CASQUETTE AIR STREAM MARINE VISIERE 3CM


La casquette de sécurité Air stream 1 est hyper ventilée avec 3 bandes de ventilation (frontale et latérales).
Elle permet une meilleure circulation de la ventilation au niveau de la tête.
De plus, la visière de 1 cm de la Air Stream permet une visibilité à 180° vers le haut et sur les côtés.
Casquette normée EN 812 avec conformité européenne.
Le porteur est sécurisé des chocs d’objets grâce à la coque de protection amovible.
Un élastique de serrage est présent afin de maintenir la casquette sur la tête de façon à ce qu’elle ne tombe pas.

Points forts

Dotée d’une visière de 1 cm, elle s’adapte aux environnements sombres et exigus.
Conçu afin d’éviter la transpiration sur le crâne.
Bandes réfléchissantes sur la visière et sur la face latérale afin d’augmenter la visibilité du porteur.
Les bandes anti-sueur entourent l’intérieur de la casquette pour absorber l’humidité.
Confort assuré pour le porteur.
La casquette est fabriquée à partir de polyester.
Design réalisé en France.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille de la visière3 cm

Foire aux questions


La casquette de sécurité Surflex Protection AIRC02V03STR est donnée pour la norme NF EN 812/A1. Elle protège aussi le porteur en cas d'impact contre des objets durs et stationnaires.

La casquette de sécurité Surflex Protection AIRC02V03STR offre une circulation d'air facile et une ventilation du crâne en 3 parties, sur les côtés et à l'avant.

La casquette de sécurité Surflex Protection AIRC02V03STR est conçue pour contrôler la transpiration du crâne. Une bande évacuant la sueur fait le tour de l'intérieur pour absorber l'humidité.

La casquette de sécurité Surflex Protection AIRC02V03STR est en taille unique ajustable. Un élastique de serrage au niveau de la nuque la maintient sur la tête pour éviter qu'elle ne tombe.

La casquette de sécurité Surflex Protection AIRC02V03STR est annoncée en 100 % polyester, avec une coque ABS.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

32,75 € HT
/ unité
39,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille de la visière