Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Surflex Protection ALLC06V05
Casquette toute saison
Voir les informations techniquesRéférences
Surflex Protection :ALLC06V05
Rubix :K867-6181418
EAN :3665143000316
Détails articles : CASQUETTE ORANGE HV VISIERE 5CM
Cette casquette de sécurité fluo toute saison orange de Surflex est spécialement conçue pour offrir une protection tout en garantissant le confort. Adaptée aux environnements de travail exigeants, elle combine style, visibilité accrue et fonctionnalité. Que ce soit pour protéger contre les chocs, l'eau ou pour rester visible dans des conditions de faible luminosité, cette casquette est un équipement essentiel pour tous les professionnels.
Caractéristiques:
Fabriquée en tissu polyester 100% et dotée d'une coque interne en ABS, la casquette de sécurité assure une légèreté remarquable tout en offrant une protection efficace contre les chocs. Sa visière standard de 5 cm protège les yeux des rayons du soleil, tandis que les bandes réfléchissantes renforcent la visibilité. Son élastique réglable et ses doubles bandes auto-agrippantes garantissent un ajustement parfait, même en mouvement. La tête est protégée grâce à la coque en ABS. Elle dispose d'aérations latérales et de bandes absorbantes anti-sueur afin de garantir le confort de l'utilisateur même pour un port prolongé.
Spécifications:
• Poids total : environ 170 g
• Taille : unique, ajustable
• Composition : tissu polyester 100%, coque en ABS, visière plastique et mousse en EVA
• Couleur : orange fluo
• Visière : standard (5 cm)
• Entretien : lavable en machine (coque amovible)
• Bandes réfléchissantes
• Elastique de maintien
• Réglage : bande auto-agrippante double
• Sans métal
• Coque ergonomique et ventilée
Normes:
Cette casquette de protection est certifiée conforme à la norme EN 812 : 2012, qui garantit une protection efficace contre les chocs crâniens mineurs. Elle est également conforme aux standards européens, offrant une sécurité optimale dans les environnements professionnels.
Informations sur la marque:
Surflex, spécialiste de la protection de la tête, conçoit des casquettes anti-heurt adaptées aux besoins variés des professionnels. Depuis sa création en 1993, la marque s’est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de la sécurité grâce à des produits innovants, qualitatifs et esthétiques. Commercialisés à l’échelle internationale, ses équipements sont plébiscités dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la logistique et des transports.
Caractéristiques:
Fabriquée en tissu polyester 100% et dotée d'une coque interne en ABS, la casquette de sécurité assure une légèreté remarquable tout en offrant une protection efficace contre les chocs. Sa visière standard de 5 cm protège les yeux des rayons du soleil, tandis que les bandes réfléchissantes renforcent la visibilité. Son élastique réglable et ses doubles bandes auto-agrippantes garantissent un ajustement parfait, même en mouvement. La tête est protégée grâce à la coque en ABS. Elle dispose d'aérations latérales et de bandes absorbantes anti-sueur afin de garantir le confort de l'utilisateur même pour un port prolongé.
Spécifications:
• Poids total : environ 170 g
• Taille : unique, ajustable
• Composition : tissu polyester 100%, coque en ABS, visière plastique et mousse en EVA
• Couleur : orange fluo
• Visière : standard (5 cm)
• Entretien : lavable en machine (coque amovible)
• Bandes réfléchissantes
• Elastique de maintien
• Réglage : bande auto-agrippante double
• Sans métal
• Coque ergonomique et ventilée
Normes:
Cette casquette de protection est certifiée conforme à la norme EN 812 : 2012, qui garantit une protection efficace contre les chocs crâniens mineurs. Elle est également conforme aux standards européens, offrant une sécurité optimale dans les environnements professionnels.
Informations sur la marque:
Surflex, spécialiste de la protection de la tête, conçoit des casquettes anti-heurt adaptées aux besoins variés des professionnels. Depuis sa création en 1993, la marque s’est imposée comme un acteur majeur dans le domaine de la sécurité grâce à des produits innovants, qualitatifs et esthétiques. Commercialisés à l’échelle internationale, ses équipements sont plébiscités dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la logistique et des transports.
Points forts
• Protection maximale : coque ABS normée pour absorber les chocs
• Visibilité renforcée : couleur fluo et bandes réfléchissantes
• Confort léger : poids de seulement 170 g
• Adaptabilité : taille unique ajustable pour un maintien parfait
• Personnalisation : options de broderie et écussons disponibles
• Entretien facile : lavable en machine, avec coque amovible
• Visibilité renforcée : couleur fluo et bandes réfléchissantes
• Confort léger : poids de seulement 170 g
• Adaptabilité : taille unique ajustable pour un maintien parfait
• Personnalisation : options de broderie et écussons disponibles
• Entretien facile : lavable en machine, avec coque amovible
Applications
• BTP
• Industrie
• Logistique
• Maintenance
• Transport
• Services publics
• Industrie
• Logistique
• Maintenance
• Transport
• Services publics
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille de la visière | 5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,91 € HT
/ unité
35,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



