Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Portwest PS59YER
Casquette anti heurt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PS59YER
Rubix :J432-6181880
EAN :5036108279425
Documents
Détails articles : CASQUETTE ANTI HEURTS AIR TECH
Cette casquette anti-heurt AirTech de Portwest est une innovation en matière de protection de la tête, spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels exigeants. Ce modèle allie un design moderne et fonctionnel à une protection efficace contre les chocs. Sa conception textile intègre un passepoil réfléchissant pour une visibilité accrue, tandis que son système de ventilation avancé assure un confort optimal, même lors de longues périodes d'utilisation. Avec sa visière mi-longue et son ajustement facile, cette casquette convient à un large éventail d'applications professionnelles.
Caractéristiques:
Cette casquette de sécurité se distingue par son design ergonomique et sa fonctionnalité. Elle est dotée d'une coque interne en ABS, renforcée par un rembourrage en EVA pour absorber efficacement les chocs. Le tissu en maille aérée permet une ventilation maximale, réduisant ainsi la chaleur accumulée pendant le travail. Son passepoil réfléchissant améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité, garantissant une sécurité accrue. La visière de longueur moyenne (5 cm) offre un équilibre parfait entre protection et confort visuel, tandis que la boucle réglable assure un ajustement rapide et personnalisé.
Spécifications:
• Matériaux : nylon, ABS, EVA
• Longueur de la visière : 5 cm
• Tissu : maille aérée pour une ventilation optimale
• Couleur : jaune
• Coque interne : ABS avec rembourrage doux pour absorber les chocs
• Système de réglage : boucle ajustable
• Passepoil : réfléchissant pour une visibilité accrue
Normes:
• EN 812 : protection contre les chocs pour les casquettes anti-heurt
Informations sur la marque:
Fondée en 1904, Portwest est une entreprise familiale irlandaise reconnue mondialement pour son expertise dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI). Avec une gamme diversifiée de plus de 400 produits couvrant des vêtements ignifuges, des tenues haute visibilité, des gants et des chaussures de sécurité, Portwest répond aux besoins des professionnels dans plus de 130 pays. Avec une équipe de plus de 5 100 employés et des bureaux de vente dans huit pays, Portwest allie tradition et innovation pour devenir un leader incontournable en matière de sécurité au travail.
Caractéristiques:
Cette casquette de sécurité se distingue par son design ergonomique et sa fonctionnalité. Elle est dotée d'une coque interne en ABS, renforcée par un rembourrage en EVA pour absorber efficacement les chocs. Le tissu en maille aérée permet une ventilation maximale, réduisant ainsi la chaleur accumulée pendant le travail. Son passepoil réfléchissant améliore la visibilité dans des conditions de faible luminosité, garantissant une sécurité accrue. La visière de longueur moyenne (5 cm) offre un équilibre parfait entre protection et confort visuel, tandis que la boucle réglable assure un ajustement rapide et personnalisé.
Spécifications:
• Matériaux : nylon, ABS, EVA
• Longueur de la visière : 5 cm
• Tissu : maille aérée pour une ventilation optimale
• Couleur : jaune
• Coque interne : ABS avec rembourrage doux pour absorber les chocs
• Système de réglage : boucle ajustable
• Passepoil : réfléchissant pour une visibilité accrue
Normes:
• EN 812 : protection contre les chocs pour les casquettes anti-heurt
Informations sur la marque:
Fondée en 1904, Portwest est une entreprise familiale irlandaise reconnue mondialement pour son expertise dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI). Avec une gamme diversifiée de plus de 400 produits couvrant des vêtements ignifuges, des tenues haute visibilité, des gants et des chaussures de sécurité, Portwest répond aux besoins des professionnels dans plus de 130 pays. Avec une équipe de plus de 5 100 employés et des bureaux de vente dans huit pays, Portwest allie tradition et innovation pour devenir un leader incontournable en matière de sécurité au travail.
Points forts
• Design moderne et fonctionnel
• Protection efficace contre les chocs avec une coque en ABS et un rembourrage en EVA
• Ventilation optimisée grâce au tissu en maille aérée
• Visibilité accrue avec un passepoil réfléchissant
• Ajustement personnalisé grâce à la boucle réglable
• Confort supérieur pour un port prolongé
• Protection efficace contre les chocs avec une coque en ABS et un rembourrage en EVA
• Ventilation optimisée grâce au tissu en maille aérée
• Visibilité accrue avec un passepoil réfléchissant
• Ajustement personnalisé grâce à la boucle réglable
• Confort supérieur pour un port prolongé
Applications
• Les chantiers et travaux de maintenance
• La logistique et le transport
• L’industrie manufacturière
• Les travaux en entrepôts et en centres de distribution
• Les environnements à faible luminosité grâce à sa visibilité améliorée
• Les secteurs agroalimentaire et de la gestion des installations
• La logistique et le transport
• L’industrie manufacturière
• Les travaux en entrepôts et en centres de distribution
• Les environnements à faible luminosité grâce à sa visibilité améliorée
• Les secteurs agroalimentaire et de la gestion des installations
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille de la visière | 5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,88 € HT
/ unité
29,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h