Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Uvex 9794420

U-cap sport vent visière courte 52-54 cm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :9794420
Rubix :0506-6200455
EAN :4031101589749
CASQUETTE ANTI HEURT VISIERE COURTE

Résumé technique

Couleurnoir
Taille de la visière4 cm

Documents

Détails articles : CASQUETTE ANTI HEURT VISIERE COURTE


La casquette anti-heurt Uvex u-cap sport vent allie protection et style sportif avec son design inspiré des casquettes de baseball. Conçue pour protéger contre les chocs et les écorchures causés par des objets immobiles, elle se distingue par son confort, sa légèreté et sa ventilation optimisée.

Caractéristiques :
Dotée d'une coque plastique flexible avec éléments amortisseurs intégrés, cette casquette de sécurité vent s'adapte parfaitement aux différentes formes de tête. Son système de réglage par velcro permet un ajustement rapide et précis. La coiffe textile, composée en partie de maille aérée, assure une ventilation maximale, réduisant ainsi la transpiration. Une bande anti-transpiration complète est intégrée pour un confort optimal tout au long de la journée. Sa visière courte permet une meilleure visibilité, et les découpes galbées sur les côtés garantissent une compatibilité optimale avec les coquilles anti-bruit.

Spécifications :
- Modèle : u-cap sport vent visière courte.
- Matériau de la coque : plastique ABS flexible avec éléments amortisseurs intégrés.
- Matériau de la coiffe : textile avec maille aérée (coton et mesh).
- Taille réglable : 55 – 59 cm.
- Système de réglage : velcro ajustable.
- Coloris : noir.
- Poids : 180 g.
- Longueur de la visière : environ 4 cm.
- Compatibilité : adaptée au port avec des coquilles anti-bruit.

Normes :
La casquette Uvex u-cap sport vent est un EPI certifié CE d'après le règlement (UE) 2016/425. Elle est testée et certifiée selon la norme EN 812, garantissant une protection efficace contre les chocs mineurs sur le lieu de travail. 

Informations sur la marque :
Uvex est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Forte de plusieurs décennies d'expertise, la marque conçoit des solutions innovantes pour assurer la sécurité des professionnels dans divers secteurs tels que l'industrie, la construction et la logistique.

Points forts

- Protection efficace contre les chocs et écorchures.
- Conception ergonomique pour un confort optimal.
- Ventilation maximale grâce à la coiffe en maille aérée.
- Bande anti-transpiration intégrée pour un port prolongé.
- Système de réglage rapide par velcro.
- Visière courte pour une meilleure visibilité.
- Compatible avec les coquilles anti-bruit.
- Design sportif et moderne inspiré des casquettes de baseball.

Applications

La u-cap est idéale pour les travailleurs exposés à des risques de chocs mineurs dans les secteurs de l'industrie, de la maintenance, de la logistique et du BTP. Elle est particulièrement adaptée aux environnements où le port d’un casque de sécurité n’est pas obligatoire, mais où une protection supplémentaire est recommandée.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille de la visière4 cm

Foire aux questions


La casquette anti-heurt Uvex 9794420 offre une protection contre les chocs mineurs conforme à EN 812. Uvex précise aussi qu’elle intègre un élément de coque rigide au design armadillo, avec structure en nid d’abeilles et éléments amortisseurs.

La casquette anti-heurt Uvex 9794420 offre une visière raccourcie qui élargit le champ de vision vers le haut. Le mesh à l’arrière de la casquette est présenté comme un atout pour un meilleur confort de port.

La casquette anti-heurt Uvex 9794420 est annoncée pour l’industrie comme domaine d’application.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

26,42 € HT
/ unité
31,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h