Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection JSP ABR000-000-500

Casquette HARDCAP A1+™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :ABR000-000-500
Rubix :G832-6083665
EAN :5038428049702
CASQUETTE HARDCAP A1 MARINE VISIERE 7 CM

Résumé technique

Couleurmarine
Taille de la visière7 cm

Documents

Détails articles : CASQUETTE HARDCAP A1 MARINE VISIERE 7 CM


La casquette Hardcap A1+ de JSP est une protection innovante pour la tête, conçue pour allier style et sécurité. Conçue pour dépasser les exigences de la norme EN 812, elle est presque indiscernable d’une casquette de baseball standard tout en offrant une véritable protection contre les heurts. Ce modèle associe confort, esthétique et performance pour une protection optimale dans les environnements industriels et professionnels.

Caractéristiques :
La Hardcap A1+ intègre une coque interne en PEHD (polyéthylène haute densité) amovible qui assure une protection circulaire contre les impacts latéraux et verticaux. Elle dispose d'un ajustement précis situé sous l'os occipital pour un maintien confortable. Le textile extérieur est lavable en machine (max 40°C), et une basane en éponge est prévue pour absorber la transpiration. Des évents sur la coque et des bandes latérales ventilées permettent une bonne aération. Ce modèle spécifique est équipé d’une visière rigide de 7 cm, idéale pour protéger efficacement le visage tout en maintenant un champ de vision dégagé. Elle répond ainsi aux exigences des environnements de travail exposés à des risques de chocs frontaux modérés tout en conservant une esthétique discrète.

Spécifications :
• Taille ajustable : 53 cm à 64 cm
• Poids : 198 g
• Calotte : PEHD, recyclable
• Système de serrage : glissière
• Températures d’utilisation : -10°C à +50°C
• Résistance aux impacts : 12 x 4 Joules
• Résistance aux chocs latéraux : 12 Joules
• Lavable en machine : oui (max 40°C)
• Ventilation : ouvertures + bandes latérales

Normes :
• Conforme à la norme EN 812 relative aux casquettes anti-heurt

Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.

Points forts

• Design profilé, similaire à une casquette classique
• Coque amovible avec textile lavable pour une hygiène optimale
• Ventilation efficace pour un port prolongé confortable
• Liseré réfléchissant intégré pour une meilleure visibilité
• Ajustement rapide à une main
• Compatible avec le marquage personnalisé (logo d'entreprise)
• Protection efficace contre les heurts latéraux et verticaux
• Conçue pour réduire les risques sans compromettre le style

Applications

• Utilisation dans les environnements industriels légers où les casques de sécurité ne sont pas obligatoires
• Travaux de maintenance, logistique, entrepôts et centres de tri
• Sites de production et d’assemblage
• Visites d’usine ou de chantiers par le personnel administratif ou les visiteurs
• Travaux dans les transports, la distribution et la livraison
• Activités extérieures à faible risque
• Situations nécessitant confort, esthétique et protection minimale contre les heurts

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille de la visière7 cm
56,37 € HT
/ unité
67,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h