Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit Uvex 2630020, Indice global d'affaiblissement SNR : 33 dB | Pliable : Oui

Serre-tête pliableuvex K-series10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Uvex :2630020
Rubix :0506-6204634
EAN :4031101928821
CASQUE ANTIBRUIT K20 SERRE TETE PLIABLE
Résumé technique
Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CASQUE ANTIBRUIT K20 SERRE TETE PLIABLE


Les coquilles antibruit pliables uvex K de la série 10 (K10, K20 et K30) offrent une protection auditive fiable dans les environnements bruyants. Leur serre-tête pliable matelassé et leurs tampons en mousse à mémoire de forme garantissent un confort optimal. Avec une atténuation SNR de 30 dB à 36 dB, elles sont idéales pour les professionnels recherchant confort et performance.

Caractéristiques:
Ces casques de protection sont conçus pour offrir un confort et une protection supérieurs. Leur serre-tête, matelassé en textile, assure une répartition uniforme de la pression sur la tête, évitant ainsi tout inconfort même lors d'une utilisation prolongée. Les tampons absorbeurs en mousse à mémoire de forme permettent une adaptation optimale à la tête, garantissant une bonne isolation acoustique tout en épousant les contours de l'oreille sans exercer de pression excessive. Le design pliable du serre-tête permet de ranger facilement les coquilles lorsqu'elles ne sont pas utilisées, ce qui en fait un choix pratique et fonctionnel. Leur conception ergonomique assure un ajustement précis grâce à un réglage progressif de la hauteur, offrant une protection auditive sur mesure. Ces casques antibruit sont lavables et les tampons absorbeurs peuvent être remplacés au besoin.

Spécifications:
- Atténuation (SNR) : 30 dB (K10, KX10), 33 dB (K20), 36 dB (K30).
- Coloris : noir avec liseré coloré selon la protection. Existe également en jaune haute visibilité (Hi-viz).
- Poids : 185g (K10 et KX10), 230 g (K20) et 385 g (K30).
- Matériau de la coquille : copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS).
- Matériau du rembourrage : mousse à mémoire de forme en polyéthylène.
- Matériaux du serre-tête : acier inoxydable, PVC, PE.
- Pliable : oui.

Normes:
Les coquilles antibruit uvex K série 10 sont conformes à la norme EN 352-1, qui garantit une protection efficace contre les niveaux de bruit potentiellement dangereux. Elles sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuels. 

Informations sur la marque:
Uvex est une marque renommée dans le domaine de la sécurité individuelle, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection de haute qualité. Fondée en 1926, Uvex a bâti sa réputation en offrant des produits innovants et fiables pour la sécurité des travailleurs dans divers secteurs, tels que l'industrie, la construction, et le second œuvre. L'entreprise s'engage à fournir des solutions de protection qui améliorent à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Avec de nombreux brevets et une présence mondiale, Uvex continue de repousser les limites de l'innovation en matière de protection individuelle.

Points forts

- Serre-tête matelassé en textile pour un confort accru lors d'une utilisation prolongée.
- Tampons en mousse à mémoire de forme qui s'adaptent parfaitement à la tête pour un confort personnalisé.
- Design pliable permettant un rangement facile et compact lorsque les coquilles ne sont pas utilisées.
- Réglage progressif de la hauteur pour un ajustement précis et confortable.
- Housse de coquille amovible pour une hygiène optimale, facilitant l'entretien et la durée de vie du produit.
- Revêtement adhérent améliorant le grip en milieu humide ou huileux.

Applications

Les coquilles antibruit uvex K10, KX10, K20 et K30 sont idéales pour une utilisation dans des environnements industriels, tels que les usines, les ateliers de mécanique, et les sites de construction, où les niveaux sonores sont élevés et peuvent représenter un danger pour l'audition. Elles sont également adaptées aux professionnels du second œuvre, tels que les électriciens et les plombiers, qui travaillent dans des environnements bruyants. Grâce à leur confort exceptionnel, elles peuvent être utilisées pendant de longues périodes sans inconfort, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui ont besoin de protection auditive tout au long de la journée.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR33 dB
Couleurnoir
Pliableoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,87 HT
/ unité
45,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Indice global d'affaiblissement SNR

Sélectionner les références (3)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.