Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit 3M 7000103994, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB | Pliable : Non
CASQUE ANTIBRUIT PELTOR SERIE X REF X4P3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000103994
Rubix :2771-6185309
Fabricant :7000103994
EAN :04046719695522





Documents
Détails articles : CASQUE ANTIBRUIT PELTOR SERIE X REF X4P3
Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit modérés à élevés, utilisez les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4. Les coquilles antibruit 3M PELTOR X4 ont un code de couleur haute visibilité vert vif, ce qui permet de sélectionner facilement le niveau de protection approprié dans la gamme de la série X. Associant les connaissances légendaires de 3M en matière de protection auditive et les technologies les plus avancées, nos coquilles antibruit sont pourvues d'un espaceur spécial et d'une technologie de coussinet d'oreille qui améliore la réduction du bruit sans encombrement ni poids excessif. Cela signifie que le X4 est léger et encore plus épuré que les autres coquilles antibruit à atténuation élevée tout en réduisant le bruit jusqu'à 32 dB.Le modèle à serre-tête dispose d'un double serre-tête électriquement isolé permettant de limiter l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête et d'un fil d'acier inoxydable, recouvert de plastique, qui rend ce serre-tête le plus robuste que 3M puisse offrir. Il est à la fois solide et confortable, car le large serre-tête plat est doté d'un revêtement en plastique souple permettant de garantir une pression stable sur le dessus de la tête. Le fait qu'aucun métal ne soit apparent signifie que le produit est « diélectrique », fournissant une résistance électrique pour les applications présentant un risque d'étincelle ou de charge.Les glissières moulées avec précision permettent d'ajuster facilement les coquilles antibruit lorsqu'elles sont sur la tête. Les larges coussinets en mousse souple contribuent au confort des personnes qui les portent, tandis que les fines coquilles permettent une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité.Offrant un produit qui répond au travail ou à la préférence de chaque utilisateur, la version montée sur casque est disponible en tant que P5 avec les mêmes performances diélectriques que le modèle à serre-tête. Si l'application ne nécessite pas d'isolation électrique, le modèle P3 monté sur casque et le serre-nuque sont disponibles.Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit.
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4 sont nos solutions légères et fines de protection auditive. Elles disposent d'embouts d'oreille en mousse et d'intercalaires innovants pour aider à renforcer l'atténuation et à protéger contre les basses fréquences.Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque et montés sur casque. Le modèle avec serre-tête est doté d'un double bandeau isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. En fonction des préférences de l'utilisateur ou des besoins de l'application, les versions attachées au casque sont disponibles soit avec une isolation électrique diélectrique, soit avec des bras métalliques robustes.
Points forts
Réduction des niveaux de bruit de 32 à 33 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020;Disponible en modèles isolés électriquement et résistants ou « diélectriques » dans le serre-tête A et en modèles attachés au casque P5;Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection;Le joint d'étanchéité innovant et la technologie de coussinet d'oreille offrent une excellente protection contre les basses fréquences dans un design épuré;3M a développé une nouvelle mousse de coussinets pour une étanchéité acoustique efficace et une protection fiable;Le double serre-tête permet une meilleure dispersion de la chaleur et la conception interne en acier inoxydable assure une pression constante et un confort optimal sur une période de 8 heures;Conçu pour optimiser la répartition du poids pour un confort exceptionnel;Coquilles en plastique ABS rigides, robustes et résistantes aux chocs;Revêtement extérieur des coquilles en polyuréthane thermoplastique garantissant une protection contre l'abrasion et les chocs
Applications
Assemblage; Démolition; Maintenance des installations; Meulage; Ponçage; Soudage
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 32 dB |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Pliable | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,71 € HT
/ unité
76,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours