Serre tête / serre nuque /coquilles antibruit Moldex 612001, Indice global d'affaiblissement SNR : 34 dB | Pliable : Non

Casque antibruit M5

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Moldex :612001
Rubix :5693-6135481
Fabricant :612001
EAN :4019444008516
CASQUE ANTIBRUIT M5 - BLEU SNR: 34 DB
Résumé technique
Indice global d'affaiblissement SNR34 dB
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CASQUE ANTIBRUIT M5 - BLEU SNR: 34 DB


Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de confort et de sécurité, le serre-tête antibruit Moldex M5 se distingue par ses grands coussinets en mousse viscoélastique, son serre-tête rembourré et sa finition haute brillance. Il offre une protection sonore élevée de 34 dB (SNR), tout en étant léger et agréable à porter, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation prolongée dans des environnements bruyants.

Caractéristiques:
Ces casques sont conçus pour offrir un confort et une protection optimaux. Leurs coussinets en mousse viscoélastique s'adaptent parfaitement à la forme de la tête, tandis que le serre-tête rembourré assure une faible pression de contact et une bonne aération, évitant ainsi l'inconfort même lors d'une utilisation prolongée. La finition haute brillance des coquilles confère non seulement un aspect élégant, mais empêche aussi la saleté d'adhérer, garantissant une apparence propre et professionnelle. Les matériaux de qualité et les coussinets remplaçables assurent la durabilité et la longévité du produit. La taille est ajustable facilement, convenant à la plupart des personnes.

Spécifications:
- Niveau de protection : SNR 34 dB.
- Valeurs HML : H39 / M31 / L23 dB.
- Coquilles : ABS.
- Insert mousse : Polyuréthane (PU).
- Coussinets : revêtement TPE, PU.
- Arceau : TPE, acier inoxydable.
- Coussins de l'arceau : EVA.
- Fourche d'arceau : POM.
- Maintenance : remplacement des inserts en mousse et des oreillettes recommandé deux fois par an.
- Couleur : Noir avec finition haute brillance.
- Conditionnement : lot de 10 casques.
- Durée de vie : illimitée.

Normes:
Le serre-tête antibruit Moldex M5 est conforme aux exigences de la norme EN 352, assurant une protection auditive optimale. Il est certifié CE en accord avec les exigences du règlement (UE) 2016/425. De plus, les serre-têtes sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001, garantissant ainsi des standards de qualité élevés.

Informations sur la marque:
Moldex est une marque renommée dans le domaine de la protection individuelle, avec une mission claire : offrir des solutions innovantes qui allient confort et sécurité. Fondée il y a plusieurs décennies, Moldex est aujourd'hui un leader mondial de la protection auditive, présent dans plus de 50 pays. Ses produits sont conçus en pensant aux utilisateurs, répondant aux normes de qualité les plus strictes. Moldex est fière de son engagement envers l'environnement, avec des produits et emballages 100 % sans PVC, réduisant ainsi l'impact écologique.

Points forts

- Confort exceptionnel grâce aux coussinets en mousse viscoélastique.
- Protection auditive élevée avec un SNR de 34 dB.
- Serre-tête rembourré pour une faible pression de contact.
- Finition haute brillance résistant à la saleté.
- Matériaux de qualité garantissant durabilité et performance.
- Coussinets remplaçables pour prolonger la durée de vie du produit.
- Entièrement sans PVC, respectueux de l'environnement.

Applications

Le M5 est idéal pour les environnements industriels, les chantiers de construction, et tout autre lieu exposé à des bruits intermittents ou continus. Il est particulièrement adapté aux utilisateurs qui ne peuvent obtenir une bonne étanchéité avec des bouchons d'oreilles. Il est également approprié pour les travaux de maintenance, l'industrie manufacturière, et toute activité nécessitant une protection auditive fiable tout en préservant le confort de l'utilisateur.

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR34 dB
Poids310 g
Couleurbleu
Pliablenon
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,70 HT
/ 10 unités
632,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.