Butée à billes SKF 53312, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 38.3 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53312
Rubix :0301-1010838
Fabricant :39912
EAN :7316577007445


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 38,3 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53312 CAGE ACIER 60X110X38.3
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 38,3 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,37 kg |
| Epaisseur | 38,3 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,21 € HT
/ unité
325,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours