Butée à billes FAG 51312, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 35 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51312
Rubix :0255-1010733
Fabricant :0167153490000
EAN :4012801198219


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 35 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51312 CAGE ACIER 60X110X35
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,36 kg |
| Vitesse de référence | 5700 rpm |
| Etancheité | open (no seals), separable |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,72 € HT
/ unité
149,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h