Butée à billes SKF 52217, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 55 mm

Butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :52217
Rubix :0301-1010782
Fabricant :39832
EAN :7316576678134
BUTEE A BILLES 52217 CAGE ACIER 70X125X55

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 52217 CAGE ACIER 70X125X55


Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur55 mm
Type de roulementdouble effet
Série522
Cageacier
Poids2,4 kg
Epaisseur55 mm
Vitesse de référence1600 rpm
Etancheitéopen (no seal)
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca97500 N
374,21 € HT
/ unité
449,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.