Butée à billes SKF 52228, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 81 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52228
Rubix :0301-1010788
Fabricant :39838
EAN :7316570179804


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 81 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52228 CAGE ACIER 120X200X81
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à double effet
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 81 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Cage | acier |
| Poids | 8,65 kg |
| Epaisseur | 81 mm |
| Vitesse de référence | 1000 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 190000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 383,67 € HT
/ unité
1 660,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours