Butée à billes NTN 51320, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 55 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51320
Rubix :0281-1010740
EAN :4547359307221
BUTEE A BILLES 51320 CAGE ACIER 100X170X55

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51320 CAGE ACIER 100X170X55


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur55 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300
Matièreacier
Cageacier
Poids4,88 kg
Epaisseur55 mm
Vitesse de référence1400 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca237000 N
688,50 HT
/ unité
826,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.