Butée à billes NTN 51332, Diamètre intérieur : 160 mm | Diamètre extérieur : 270 mm | Largeur : 87 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51332
Rubix :0281-1010746
EAN :4547359307283
BUTEE A BILLES 51332 CAGE ACIER 160X270X87

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur87 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51332 CAGE ACIER 160X270X87


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur270 mm
Largeur87 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300
Matièreacier
Cageacier
Poids20,7 kg
Epaisseur87 mm
Vitesse de référence860 rpm
Charge dynamique de base, axiale - Ca450000 N
3 673,90 € HT
/ unité
4 408,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.