Butée à billes SKF 53317, Diamètre intérieur : 85 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 53.1 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53317
Rubix :0301-1010843
Fabricant :39917
EAN :7316577121417


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 53,1 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53317 CAGE ACIER 85X150X53.1
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Roulement à billes, butée à simple effet. Et rondelles de centrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 53,1 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Cage | acier |
| Poids | 4,35 kg |
| Epaisseur | 53,1 mm |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 174000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,11 € HT
/ unité
746,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours