Butée à billes FAG 53209, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 73 mm | Largeur : 21.3 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53209
Rubix :0255-1010817
Fabricant :0167158100000
EAN :4012801162937


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 21,3 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53209 CAGE ACIER 45X73X21.3
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 21,3 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,311 kg |
| Epaisseur | 21,3 mm |
| Vitesse de référence | 6600 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,13 € HT
/ unité
116,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours