Butée à billes NTN 51414, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 60 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51414
Rubix :0281-1010760
EAN :4547359307412


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51414 CAGE ACIER 70X150X60
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51400 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 4,86 kg |
| Epaisseur | 60 mm |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 250000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,72 € HT
/ unité
742,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours