Butée à billes FAG 51409, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 39 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51409
Rubix :0255-1010755
Fabricant :0167154540000
EAN :4012801198370


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 39 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51409 CAGE ACIER 45X100X39
Roulements rainurés à billes 514, à simple effet, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 514 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,47 kg |
| Epaisseur | 39 mm |
| Vitesse de référence | 6900 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 123000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,87 € HT
/ unité
175,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours