Butée à billes SKF 53222, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 40.2 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :53222
Rubix :0301-1010828
Fabricant :39902
EAN :7316577007384


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40,2 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53222 CAGE ACIER 110X160X40.2
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Les butées à billes à simple effet, avec rondelle-logement sphérique, peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré. Les rondelles-logement sphériques peuvent supporter un défaut d'alignement initial lorsqu’elles sont correctement configurées avec une contreplaque sphérique ou un composant machine avec une surface sphérique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 40,2 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,5 kg |
| Epaisseur | 40,2 mm |
| Vitesse de référence | 1700 rpm |
| Etancheité | open (unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 125000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
614,29 € HT
/ unité
737,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours