Butée à billes FAG 51114, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 18 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51114
Rubix :0255-1010670
Fabricant :0167147760000
EAN :4012801197557


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51114 CAGE ACIER 70X95X18
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,352 kg |
| Epaisseur | 18 mm |
| Vitesse de référence | 4100 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 40000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,45 € HT
/ unité
55,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h