Butée à billes NTN 51330, Diamètre intérieur : 150 mm | Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 80 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51330
Rubix :0281-1010745
EAN :4547359307276
BUTEE A BILLES 51330 CAGE ACIER 150X250X80

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51330 CAGE ACIER 150X250X80


Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur250 mm
Largeur80 mm
Type de roulementeffet simple
Série51300
Matièreacier
Cageacier
Poids16,1 kg
Epaisseur80 mm
Vitesse de référence940 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca360000 N
2 594,14 € HT
/ unité
3 112,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.