Butée à billes NSK 51220, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 38 mm
Butée à billes 512
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :51220
Rubix :0294-1010710
Fabricant :51220 N
EAN :00029176029202


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51220 CAGE ACIER 100X150X38
Cage en acier embouti.
Points forts
Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 series |
| Cage | acier |
| Poids | 2,25 kg |
| Epaisseur | 38 mm |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 135000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,70 € HT
/ unité
310,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours