Butée à billes FAG 53315, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 135 mm | Largeur : 48.1 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53315
Rubix :0255-1010841
Fabricant :0167159340000
EAN :4012801323093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 48,1 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53315 CAGE ACIER 75X135X48.1
Roulements rainurés à billes 533, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 48,1 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 533 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 2,72 kg |
| Epaisseur | 48,1 mm |
| Vitesse de référence | 4650 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 163000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,21 € HT
/ unité
519,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours