Butée à billes NTN 51109, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 65 mm | Largeur : 14 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51109
Rubix :0281-1002504
EAN :4547359306040


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51109 CAGE ACIER 45X65X14
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,148 kg |
| Epaisseur | 14 mm |
| Vitesse de référence | 4600 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 27900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,77 € HT
/ unité
44,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h