Butée à billes SKF 52209, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 73 mm | Largeur : 37 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52209
Rubix :0301-1010774
Fabricant :39824
EAN :7316577007117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52209 CAGE ACIER 35X73X37
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 73 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,6 kg |
| Epaisseur | 37 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,57 € HT
/ unité
149,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours