Butée à billes NTN 51128, Diamètre intérieur : 140 mm | Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 31 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51128
Rubix :0281-1010679
EAN :4547359306248


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51128 CAGE ACIER 140X180X31
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 1,9 kg |
| Epaisseur | 31 mm |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 107000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,67 € HT
/ unité
359,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours