Butée à billes SKF 51322 M, Diamètre intérieur : 110 mm | Diamètre extérieur : 190 mm | Largeur : 63 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :51322 M
Rubix :0301-1010741
Fabricant :39752
EAN :7316577006981


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51322 CAGE MASSIVE 110X190X63
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes à simple effet peuvent supporter des charges axiales dans un sens. Elles ne supportent aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance. La plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Points forts
- La conception séparable facilite le montage/démontage et les inspections de maintenance
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
- Composants interchangeables
- L'alésage rectifié des rondelles-arbres permet un ajustement serré
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | laiton |
| Poids | 7,85 kg |
| Epaisseur | 63 mm |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Etancheité | unsealed (without washer(s)) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 281000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 084,20 € HT
/ unité
1 301,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h