Butée à billes FAG 51415-MP, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 65 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51415-MP
Rubix :0255-1010761
Fabricant :0384429490000
EAN :4026677207395


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 65 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51415 CAGE MASSIVE 75X160X65
Roulements rainurés à billes 514..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 65 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 514..-mp |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Poids | 6,82 kg |
| Epaisseur | 65 mm |
| Vitesse de référence | 4750 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 238000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
950,69 € HT
/ unité
1 140,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours