Butée à billes NTN 51106, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 11 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51106
Rubix :0281-1002502
EAN :4547359305920


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 11 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51106 CAGE ACIER 30X47X11
Roulement à billes
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 11 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51100 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,069 kg |
| Vitesse de référence | 6200 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 18800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,43 € HT
/ unité
30,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h