Butée à billes NSK 51320, Diamètre intérieur : 100 mm | Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 55 mm

Butée à billes 513

Voir les informations techniques

Références

NSK :51320
Rubix :0294-1010740
Fabricant :51320 N
EAN :00029176029318
BUTEE A BILLES 51320 CAGE ACIER 100X170X55

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51320 CAGE ACIER 100X170X55


Cage en acier embouti.

Points forts

Supporte les fortes charges axiales dans un sens et vitesses faibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur55 mm
Type de roulementeffet simple
Série513 series
Cageacier
Poids4,98 kg
Epaisseur55 mm
Vitesse de référence1500 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge dynamique de base, axiale - Ca239000 N
448,94 € HT
/ unité
538,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.