Butée à billes FAG 54306, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 60 mm | Largeur : 45.6 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :54306
Rubix :0255-1301329
Fabricant :0190752780000
EAN :4012801163224


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 45,6 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 54306 CAGE ACIER 25X60X41,2
Roulements rainurés à billes 543, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 45,6 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 543 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,48 kg |
| Epaisseur | 41,2 mm |
| Vitesse de référence | 8600 rpm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 35500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,00 € HT
/ unité
175,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours