Butée à billes NTN 51213, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 27 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51213
Rubix :0281-1010704
EAN :4547359306743


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51213 CAGE ACIER 65X100X27
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,74 kg |
| Epaisseur | 27 mm |
| Vitesse de référence | 2700 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 74900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,73 € HT
/ unité
101,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (35) jours