Butée à billes FAG 51124, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 155 mm | Largeur : 25 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :51124
Rubix :0255-1010677
Fabricant :0167148570000
EAN :4012801197656


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51124 CAGE ACIER 120X155X25
Roulements rainurés à billes 511, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 511 |
| Cage | acier |
| Poids | 1,121 kg |
| Epaisseur | 25 mm |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,65 € HT
/ unité
204,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h