Butée à billes NTN 51136, Diamètre intérieur : 180 mm | Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 34 mm

Butée à billes

Voir les informations techniques

Références

NTN :51136
Rubix :0281-1010683
EAN :4547359306309
BUTEE A BILLES 51136 CAGE ACIER 180X225X34

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A BILLES 51136 CAGE ACIER 180X225X34


Roulement à billes
Butée à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur34 mm
Type de roulementeffet simple
Série51100
Matièreacier
Cageacier
Poids2,72 kg
Epaisseur34 mm
Vitesse de référence1500 rpm
Etancheitéopen
Charge dynamique de base, axiale - Ca135000 N
817,59 HT
/ unité
981,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.