Butée à billes SKF 52210, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 78 mm | Largeur : 39 mm
Butées à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :52210
Rubix :0301-1010775
Fabricant :39825
EAN :7316577007124


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 52210 CAGE ACIER 40X78X39
Les butées à billes SKF sont fabriquées en tant que butées à billes à simple ou double effet. Elles sont conçues pour supporter des charges axiales uniquement et ne doivent pas être soumises à une charge radiale.
Les butées à billes double effet peuvent supporter des charges axiales dans les deux sens, mais elles ne doivent être soumises à aucune charge radiale. Leurs composants séparables facilitent le montage/démontage et les inspections de maintenance et la plupart des composants sont interchangeables. Les rondelles-arbres disposent d'un alésage rectifié qui permet un ajustement serré.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 78 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Type de roulement | double effet |
| Série | 522 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,71 kg |
| Epaisseur | 39 mm |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 49400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,00 € HT
/ unité
156,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours