Butée à billes FAG 51236-MP, Diamètre intérieur : 180 mm | Diamètre extérieur : 250 mm | Largeur : 56 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51236-MP
Rubix :0255-1010718
Fabricant :0190622220000
EAN :4012801198035


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 56 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51236 CAGE MASSIVE 180X250X56
Roulements rainurés à billes 512..-MP, à simple effet, cage massive en laiton
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 250 mm |
| Largeur | 56 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512..-mp |
| Cage | laiton |
| Poids | 8,404 kg |
| Epaisseur | 56 mm |
| Vitesse de référence | 2080 rpm |
| Etancheité | open (no seals), separable, without lubricant |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 305000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 138,36 € HT
/ unité
1 366,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours