Butée à billes Zen S51208, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 19 mm
Butée
Voir les informations techniquesRéférences
Zen :S51208
Rubix :8205-1411255

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 19 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES S51208
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Série | threepartthrust |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 46 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,12 € HT
/ unité
87,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h