Butée à billes FAG 53212, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 95 mm | Largeur : 28 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :53212
Rubix :0255-1010820
Fabricant :0190025130000
EAN :4012801199285


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 53212 CAGE ACIER 60X95X28
Roulements rainurés à billes 532, à simple effet, avec rondelle logement sphérique, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 532 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 0,655 kg |
| Epaisseur | 28 mm |
| Vitesse de référence | 5300 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,29 € HT
/ unité
197,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours