Butée à billes NTN 51324, Diamètre intérieur : 120 mm | Diamètre extérieur : 210 mm | Largeur : 70 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :51324
Rubix :0281-1010742
EAN :4547359307245


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 70 mm |
Détails articles : BUTEE A BILLES 51324 CAGE ACIER 120X210X70
Butée à billes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 51300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Poids | 10,8 kg |
| Epaisseur | 70 mm |
| Etancheité | open |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 296000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 195,96 € HT
/ unité
1 435,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours