Butée à billes FAG 51216, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 28 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51216
Rubix :0255-1010707
Fabricant :0167151440000
EAN :4012801197946


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 28 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51216 CAGE ACIER 80X115X28
Roulements rainurés à billes 512, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 512 |
| Cage | acier |
| Poids | 0,908 kg |
| Epaisseur | 28 mm |
| Vitesse de référence | 3950 rpm |
| Etancheité | open (unsealed) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 75000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,61 € HT
/ unité
119,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h