Butée à billes FAG 51318, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 155 mm | Largeur : 50 mm
Butée à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :51318
Rubix :0255-1010739
Fabricant :0167153900000
EAN :4012801198264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 50 mm |
Documents
Détails articles : BUTEE A BILLES 51318 CAGE ACIER 90X155X50
Roulements rainurés à billes 513, à simple effet, cage en tôle d’acier
Points forts
Supporte des charges axiales importantes dans un sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Type de roulement | effet simple |
| Série | 513 |
| Cage | acier |
| Poids | 3,75 kg |
| Epaisseur | 50 mm |
| Vitesse de référence | 4050 rpm |
| Etancheité | open (no seals) |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 193000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,44 € HT
/ unité
422,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours